Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1075-04 UNTERPUTZ GERATEDOSE CEE 16 A - 1075-04

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1075-04 UNTERPUTZ GERATEDOSE CEE 16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456111707

Artikelnummer

KAI1075-04

Herstellernummer

1075-04

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

70 mm

Tiefe:

50...50 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Gerätedose CEE 16 A, mit Geräteschrauben