KAISER GMBH & CO. KG - KAI1069-02 UNTERPUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - schwarz
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4013456553873
Artikelnummer
KAI1069-02
Herstellernummer
1069-02
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
49...49 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
110 mm
Breite:
71 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige