Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1055-06 ALETTE DI FISSAGGIO, CUPOLE A VITE 4X3 - 1055-06

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1055-06 ALETTE DI FISSAGGIO, CUPOLE A VITE 4X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456594562

Artikelnummer

KAI1055-06

Herstellernummer

1055-06

Hersteller

KAI

La scatola per apparecchi UP1 Fix 1055-06 è una soluzione di alta qualità per installazione a incasso, ideale per l'uso in ambienti interni. Con un diametro di 60 mm e una profondità di 46 mm, offre spazio sufficiente per l'installazione di un modulo perapparecchi. La forma ottagonale consente un montaggio semplice, mentre la possibilità di accoppiamento con altre scatole aumenta la flessibilità. La scatola è realizzata in plastica priva di alogeni e soddisfa il grado di protezione IP20, rendendola una scelta sicura per diverse applicazioni. L'ingresso dei cavi avviene tramite una membrana di tenuta, che garantisce una sigillatura affidabile. Inoltre, è possibile introdurre i cavi da dietro, facilitando l'installazione. Questa scatola per apparecchi è una soluzione pratica e funzionale per chi cerca un'installazione a incasso affidabile e durevole. Forma ottagonale per un montaggio semplice Accoppiabile con altre scatole per apparecchi Materiale plastico privo di alogeni per la sicurezza Grado di protezione IP20 per applicazioni interne.