Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1050-00 UNTERPUTZ GERATEDOSE

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1050-00 UNTERPUTZ GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4013456110007

Artikelnummer

KAI1050-00

Herstellernummer

1050-00

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

42...42 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Gerätedose, ohne Verbindungsstutzen