KAISER GMBH & CO. KG - KAI10100 ABSCHLUSSROSETTE D 100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 100 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
7611614010656
Artikelnummer
KAI10100
Herstellernummer
10100
Hersteller
KAI
Durchmesser:
100 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss


