ITEM - IT2LDAOS1048 CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 48 FIBRE LSZH - LDAOS1048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 48
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Singlemode 9/125
Mit Nagetierschutz - ja
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449078526457
Artikelnummer
IT2LDAOS1048
Herstellernummer
LDAOS1048
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Singlemode 9/125
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
13 mm


