ITEM - IT2LDAOS1012P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 12 FIBRE PE - LDAOS1012P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
8001021559142
Artikelnummer
IT2LDAOS1012P
Herstellernummer
LDAOS1012P
Hersteller
IT2
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
6 mm


