ITEM - IT2LDAOS1004P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 4 FIBRE PE - LDAOS1004P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449074923878
Artikelnummer
IT2LDAOS1004P
Herstellernummer
LDAOS1004P
Hersteller
IT2
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
6 mm


