ITEM - IT2LDAOM4024 CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 24 FIBRE LSZH - LDAOM4024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449071881102
Artikelnummer
IT2LDAOM4024
Herstellernummer
LDAOM4024
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
7 mm


