ITEM - IT2LDAOM4004P CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE PE - LDAOM4004P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
8001022168190
Artikelnummer
IT2LDAOM4004P
Herstellernummer
LDAOM4004P
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna


