Startseite

ITEM - IT2LDAOM3024P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 24 FIBRE PE - LDAOM3024P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM3024P CAVO F.O. LOOSE OM3  DIEL. 24 FIBRE   PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449079098908

Artikelnummer

IT2LDAOM3024P

Herstellernummer

LDAOM3024P

Hersteller

IT2

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Nagetierschutz:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna