ITEM - IT2LDAOM3008 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 8 FIBRE LSZ - LDAOM3008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449079534352
Artikelnummer
IT2LDAOM3008
Herstellernummer
LDAOM3008
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


