ITEM - IT2LDAOM3004P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 4 FIBRE PE - LDAOM3004P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449078764866
Artikelnummer
IT2LDAOM3004P
Herstellernummer
LDAOM3004P
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm


