Startseite

ITEM - IT2LDAOM3004 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 4 FIBRE LSZ - LDAOM3004

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM3004 CAVO F.O. LOOSE OM3  DIEL. 4 FIBRE   LSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449078794795

Artikelnummer

IT2LDAOM3004

Herstellernummer

LDAOM3004

Hersteller

IT2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)