ITEM - IT2LDAOM2008 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 8 FIBRE LSZ - LDAOM2008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449078526341
Artikelnummer
IT2LDAOM2008
Herstellernummer
LDAOM2008
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6 mm


