ITEM - IT2LDAOM1024 CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 24 FIBRE LSZH - LDAOM1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449078526303
Artikelnummer
IT2LDAOM1024
Herstellernummer
LDAOM1024
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


