ITALWEBER SPA - ITW7850501 QUADRO TRIFASE CEI 0-21 P=13KW - 7850501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 60
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873267874
Artikelnummer
ITW7850501
Herstellernummer
7850501
Hersteller
ITW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
60
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
450 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
230 mm


