ITALWEBER SPA - ITW2445207P SPD PV40-600V DC CL.II RC - 2445207P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20000 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1400 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873234425
Artikelnummer
ITW2445207P
Herstellernummer
2445207P
Hersteller
ITW
Nennableitstoßstrom (8/20):
20000 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1400 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25000 kA
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50000 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1400 kV
Schutzpegel N-PE:
1400 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
250 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


