ITALWEBER SPA - ITW2441511 VARISTORE SOV CL.II 275VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 150 V
Höchste Dauerspannung AC - 150 V
Packung
1 ST
EAN
8024873165743
Artikelnummer
ITW2441511
Herstellernummer
2441511
Hersteller
ITW
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
200 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung DC:
200 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20