pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2441511 VARISTORE SOV CL.II 275VAC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2441511 VARISTORE SOV CL.II 275VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Tensione massima continuativa AC - 150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873165743

Codice prodotto

ITW2441511

Cod. produttore

2441511

Produttore

ITW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

150 V

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

200 V

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Tensione nominale DC:

200 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema di distribuzione di energia: TT. SCARICATORI DI SOVRATENSIONE ITSOV - CLASSE II. Classe di prova IEC / VDE. Fusibile di backup F2 (se F1 > 125A): 125A gG. Resistenza al cortocircuito: 25kA. Tempo di risposta: < 25ns. Temperatura operativa: -40°C / +80°C. Forza serraggio terminali: max 4,5 Nm. Sezione cavi: max 25 mm2. Fissaggio su guida DIN: EN 60715. Materiale corpo termoplastico: UL94-V0. Grado di protezione: IP20. Normative di riferimento: IEC 61643-1. Dotati di protezione termica integrata. Tensione AC/DC (V): 275/ 350.