ITALWEBER SPA - ITW2306021 BARRA PETTINE 3P P=18 SEZ=16 TIPO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873096245
Artikelnummer
ITW2306021
Herstellernummer
2306021
Hersteller
ITW
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V