ITALWEBER SPA - ITW2306021 BARRA PETTINE 3P P=18 SEZ=16 TIPO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1012 mm
Adatto per numero di dispositivi - 1
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873096245
Codice prodotto
ITW2306021
Cod. produttore
2306021
Produttore
ITW
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1012 mm
Adatto per numero di dispositivi:
1
Passo modulare:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Isolato:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
ITALWEBER: BARRA PETTINE 3P P 18 SEZ 16 TIPO S, Pettine di connessione


