Startseite

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00200CC08-I TRASF MONO SIC. F 24-0-24V 200VA BOX - CFM00200CC08-I

KopierenKopieren
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00200CC08-I TRASF MONO SIC. F 24-0-24V 200VA  BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Sekundärspannung 2 - 0...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873144939

Artikelnummer

IT9CFM00200CC08-I

Herstellernummer

CFM00200CC08-I

Hersteller

IT9

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Sekundärspannung 2:

0...48 V

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Breite:

98 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

108 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F. Il trasformatore di sicurezza è destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione, inferiori a 50 volt a vuoto, eventuali contatti accidentali con le fasi del secondario non rappresentano un pericolo.Le versioni standard sono destinate al comando di circuiti ausiliari. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz