Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10515 HALO20 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 60 M

EAN

8010730000968

Artikelnummer

INSB10515

Herstellernummer

B10515

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Aufputzmontage:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Installationsrohr HALO Technopolymer 20 GRAU RAL 7035

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie