Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10178 CTA32 T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH - B10178

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10178 CTA32 T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 25 M

EAN

8010730017478

Artikelnummer

INSB10178

Herstellernummer

B10178

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

23.7 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Farbe:

grau

CTA 32 Wellschlauch PP 3422 Grau selbstverlöschend

INSET SPA

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie