Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10152 CTAM25 T.CORR.AUTOR.MARRONE 34223 LSZH - B10152

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10152 CTAM25 T.CORR.AUTOR.MARRONE 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - braun

  • Innendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

EAN

8015892630541

Artikelnummer

INSB10152

Herstellernummer

B10152

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

braun

Innendurchmesser:

17.8 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro di 25 mm, marrone. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al GWT 850 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie