Startseite

IME - IMSTAWC50D125 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 1250/5A - TAWC50D125

KopierenKopieren
IME - IMSTAWC50D125 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Genauigkeitsklasse - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150845

Artikelnummer

IMSTAWC50D125

Herstellernummer

TAWC50D125

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Genauigkeitsklasse:

5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 35/15/8/6VA