Startseite

IME - IMSTAWA50D125 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1250/5A - TAWA50D125

KopierenKopieren
IME - IMSTAWA50D125 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150302

Artikelnummer

IMSTAWA50D125

Herstellernummer

TAWA50D125

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS63P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 64x19mm - 51x20mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 10/2 VA