Startseite

IME - IMSTAWA10D160 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1600/1A - TAWA10D160

KopierenKopieren
IME - IMSTAWA10D160 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1600/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150197

Artikelnummer

IMSTAWA10D160

Herstellernummer

TAWA10D160

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS63P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 64x19mm - 51x20mm - Rapporto: 1600/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 10/1.5VA