Startseite

IME - IMSTASS50D1253 TAS127B TA 127X54MM 1250/5A M.L.LUNGO - TASS50D1253

KopierenKopieren
IME - IMSTASS50D1253 TAS127B TA 127X54MM 1250/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148477

Artikelnummer

IMSTASS50D1253

Herstellernummer

TASS50D1253

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)