Startseite

IME - IMSTAQ6M50B150 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 15/5A 6VACL.0,5 - TAQ6M50B150

KopierenKopieren
IME - IMSTAQ6M50B150 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 15/5A 6VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 15 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826048081

Artikelnummer

IMSTAQ6M50B150

Herstellernummer

TAQ6M50B150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

15 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 15/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA