Startseite

IME - IMSTAQ6L50B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0,5 - TAQ6L50B800

KopierenKopieren
IME - IMSTAQ6L50B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826047947

Artikelnummer

IMSTAQ6L50B800

Herstellernummer

TAQ6L50B800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di misura - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 6VA