IME - IMSTAQ6L10B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/1A 6VACL.0,5 - TAQ6L10B800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826047985
Artikelnummer
IMSTAQ6L10B800
Herstellernummer
TAQ6L10B800
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


