Startseite

IME - IMSTAPQ50D120 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 1200/5A - TAPQ50D120

KopierenKopieren
IME - IMSTAPQ50D120 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143939

Artikelnummer

IMSTAPQ50D120

Herstellernummer

TAPQ50D120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102BP - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 12/5VA