Startseite

IME - IMSTAMQ50D1203 TAS102B TA 102X54MM 1200/5A M.L.LUNGO - TAMQ50D1203

KopierenKopieren
IME - IMSTAMQ50D1203 TAS102B TA 102X54MM 1200/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826143601

Artikelnummer

IMSTAMQ50D1203

Herstellernummer

TAMQ50D1203

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 15/20VA morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)