Startseite

IME - IMSTA81250C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A - TA81250C600

KopierenKopieren
IME - IMSTA81250C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826044229

Artikelnummer

IMSTA81250C600

Herstellernummer

TA81250C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/14VA