Startseite

IME - IMSTA58050C250 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 250/5A - TA58050C250

KopierenKopieren
IME - IMSTA58050C250 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826044144

Artikelnummer

IMSTA58050C250

Herstellernummer

TA58050C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/2VA