IME - IMSTA43210C600S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 600/1 - TA43210C600S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Genauigkeitsklasse - 0.2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826141997
Artikelnummer
IMSTA43210C600S
Herstellernummer
TA43210C600S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Genauigkeitsklasse:
0.2
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


