Startseite

IME - IMSTA32710C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/1 - TA32710C300S

KopierenKopieren
IME - IMSTA32710C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.2

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141652

Artikelnummer

IMSTA32710C300S

Herstellernummer

TA32710C300S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.2

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 2.5/4/5VA