Startseite

IME - IMSTA32710C250S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 250/1 - TA32710C250S

KopierenKopieren
IME - IMSTA32710C250S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 250/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.2

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826141645

Artikelnummer

IMSTA32710C250S

Herstellernummer

TA32710C250S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.2

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 250/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 2/2.5/3 VA