Startseite

IME - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V

KopierenKopieren
IME - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.02 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826131509

Artikelnummer

IMSANT35133

Herstellernummer

ANT35133

Hersteller

BTI

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

AL96DC -Amperometro DC con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 min + 1 max - Aux: 230VAc - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente 4...20 mA - Scala: valoreA richiesta - precisare scala corrispondente