IME - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Fondo scala - 0.02 A
Confezione
1 PZ
EAN
8032826131509
Codice prodotto
IMSANT35133
Cod. produttore
ANT35133
Produttore
BTI
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.02 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no