Startseite

IME - IMSAN2713 RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V

KopierenKopieren
IME - IMSAN2713 RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 45...55 Hz

  • Messwerk - analog

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Aufbau

  • Skalenbeleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826008764

Artikelnummer

IMSAN2713

Herstellernummer

AN2713

Hersteller

BTI

Messbereich:

45...55 Hz

Messwerk:

analog

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Aufbau

Skalenbeleuchtung:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

72 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Höhe:

72 mm

RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 230...240V - Scala: 45...55 Hz