Startseite

IME - IMSAN25211111 RQ72E VOLT CA 72X72 120V DA TV - AN25211111

KopierenKopieren
IME - IMSAN25211111 RQ72E VOLT CA 72X72 120V DA TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826007620

Artikelnummer

IMSAN25211111

Herstellernummer

AN25211111

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...120 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TV - Tensione: 120V - Scala: valore corrispondente al prodotto tra tensione e rapporto TV