ILME - ILMPEW 6393 PP PR.PARETE 380V 63A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747078061
Artikelnummer
ILMPEW 6393 PP
Herstellernummer
PEW 6393 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


