ILME - ILMPEW 6393 PP PR.PARETE 380V 63A 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747078061
Codice prodotto
ILMPEW 6393 PP
Cod. produttore
PEW 6393 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no