Startseite

ILME - ILMPESW 1643 PV PR.MOB.16A 3P H4W MOLLA - PESW 1643 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPESW 1643 PV PR.MOB.16A 3P H4W MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747198417

Artikelnummer

ILMPESW 1643 PV

Herstellernummer

PESW 1643 PV

Hersteller

ILM

Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo - Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo - Serraggio conduttori con connessione a molla - Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)