ILME - ILMPE 3245 PV PR.MOB.380V 32A 5P H4*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Schutzart (IP) - IP44 
- Polzahl - 5 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747067003
Artikelnummer
ILMPE 3245 PV
Herstellernummer
PE 3245 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein