Startseite

ILME - ILMPE 16104 PV PR.MOB.100-300HZ 16A*NEW* - PE 16104 PV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747062749

Artikelnummer

ILMPE 16104 PV

Herstellernummer

PE 16104 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Prese mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplicea molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Numero poli: 3+T