ILME - ILMPB 32002 PV PR.MOBILE 24V 32A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett 
- Schutzart (IP) - IP44 
- Polzahl - 2 
- Kennfarbe - violett 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747061797
Artikelnummer
ILMPB 32002 PV
Herstellernummer
PB 32002 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



